Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili per messa in fase per motori a benzina VAG TSI
Kit di 27 pezzi per interventi di assistenza e manutenzione sui motori a benzina VAG TSi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Appositamente sviluppato per l'allineamento, l'impostazione e il controllo della fasatura del motore a benzina TSi a 4 cilindri EA 211 del gruppo Volkswagen
- Include un inclinometro digitale a batteria e adattatori di precisione per la regolazione esatta dell'albero a camme in base alle specifiche del costruttore.
- Alternativa economica allo strumento originale, connessione al sistema OBD non necessaria
- Fornitura completa per un'ampia copertura
- Può essere utilizzato per un'ampia gamma di modelli di motori e marchi, come Audi, Seat, Škoda e Volkswagen.
- Compatibile con il sistema di misurazione elettronico OEM VAG 611 007 per la regolazione dell'albero a camme
- Per motori 1.0L, 1.2L, 1.4L, 1.5L, 1.6L e 1.4 CPTA, motori a benzina CZDB, CZEA TSi EA 211, EVO TSi ACT a 4 cilindri, EA 211 a 3 e a 4 cilindri (senza ACT), motori a benzina TFSi CoD, TSi ACT, TFSi e BlueGT TSi ACT
- Adatto per veicoli Audi (dal 2012), Seat (dal 2015), Škoda (dal 2015) e Volkswagen (dal 2015)
- Stesso utilizzo del sistema di misurazione elettronico OEM VAG 611 007 per la regolazione dell'albero a camme
- Include adattatori VAG 611 007/6, 611 007/7, 611 007/8, 611 007/9, 611 007/10, 611 007/18, 611 007/19, T10340, T10499, T10504/1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.