Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Valigetta punte per muro e metallo 61 PEZZI

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valigetta punte per muro e metallo 61 PEZZI

Valigetta contenente punte da muro a 4 taglienti QUADRO-L PLUS, punte universali MFD-S, punte elicoidale HSS 130° e frese a gradino HSS SMARTSTEP

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Valigetta Orsy 8.4.1 con all’interno:


  • Punta Quadro-L Plus Ø6x165 4 pz

  • Punta Quadro-L Plus Ø8x165 4 pz

  • Punta Quadro-L Plus Ø10x165 4 pz

  • Punte universali MFD-S 5 pz

  • Punta elicoidale HSS DIN 338 130° Ø2 mm 10 pz

  • Punta elicoidale HSS DIN 338 130° Ø3 mm 10 pz

  • Punta elicoidale HSS DIN 338 130° Ø4 mm 10 pz

  • Punta elicoidale HSS DIN 338 130° Ø5 mm 5 pz

  • Punta elicoidale HSS DIN 338 130° Ø6 mm 5 pz

  • Punta elicoidale HSS DIN 338 130° Ø8 mm 5 pz

  • Punta elicoidale HSS DIN 338 130° Ø8 mm 1 pz

  • Punta a gradino HSS SMARTSTEP Ø4-20 mm 1 pz

  • Punta a gradino HSS SMARTSTEP Ø6-39 mm 1 pz