Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigetta punte per muro e metallo 61 PEZZI
Valigetta contenente punte da muro a 4 taglienti QUADRO-L PLUS, punte universali MFD-S, punte elicoidale HSS 130° e frese a gradino HSS SMARTSTEP
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Valigetta Orsy 8.4.1 con all’interno:
- Punta Quadro-L Plus Ø6x165 4 pz
- Punta Quadro-L Plus Ø8x165 4 pz
- Punta Quadro-L Plus Ø10x165 4 pz
- Punte universali MFD-S 5 pz
- Punta elicoidale HSS DIN 338 130° Ø2 mm 10 pz
- Punta elicoidale HSS DIN 338 130° Ø3 mm 10 pz
- Punta elicoidale HSS DIN 338 130° Ø4 mm 10 pz
- Punta elicoidale HSS DIN 338 130° Ø5 mm 5 pz
- Punta elicoidale HSS DIN 338 130° Ø6 mm 5 pz
- Punta elicoidale HSS DIN 338 130° Ø8 mm 5 pz
- Punta elicoidale HSS DIN 338 130° Ø8 mm 1 pz
- Punta a gradino HSS SMARTSTEP Ø4-20 mm 1 pz
- Punta a gradino HSS SMARTSTEP Ø6-39 mm 1 pz
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.