Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le valvole di zona a 2 e 4 vie offrono controllo preciso, efficienza e sicurezza, ideali per impianti moderni con gestione intelligente dei flussi
- I principali componenti delle valvole sono realizzati in ottone, incluso il corpo, l’asta, la sfera, il pozzetto e i dadi del tubo by-pass, per garantire resistenza e durata nel tempo. Le guarnizioni e le tenute sfera sono in EPDM e PTFE, materiali scelti per assicurare tenuta perfetta e lunga vita operativa. La maniglia è in alluminio, leggera e robusta, mentre il tubo by-pass è in acciaio inox, resistente alla corrosione. Il servomotore è costruito con materiali duraturi e resistenti, studiato per un funzionamento affidabile nel tempo
- Perdite di carico bilanciate per efficienza energeticaInstallazione rapida e sicura sui collettori RAP
Valvola a 2 vie:
Interrompe il flusso verso il collettore tramite un servomotore collegato a un termostato ambiente o altro dispositivo. Alimentando l'apposito cavo, la valvola ruota di 90° bloccando il passaggio del fluido. La rimozione dell’alimentazione permette alla valvola di tornare automaticamente in posizione di apertura
Valvola a 4 vie:
Permette di interrompere il flusso verso il collettore e deviarlo verso il circuito primario. Alimentando il cavo dedicato, il servomotore ruota di 90°, interrompendo il passaggio verso il collettore e deviando completamente il fluido al circuito primario. Interrompendo l’alimentazione, la valvola ritorna automaticamente alla posizione originale di apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.