Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valvola in gomma per autovetture, Snap-In Eco
Con data di fabbricazione marcata a laser sul corpo della valvola
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fabbricata in conformità a ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization)
- La marcatura a laser sullo stelo della valvola facilita l'identificazione della data di fabbricazione. Esempio: 4511 indica la settimana 45 del 2011.
- Risparmio di tempo e costi grazie all'assemblaggio parziale.
- I tappi in materiale plastico sono inclusi nel sacchetto.
- Tenuta aggiuntiva per una sigillatura affidabile.
- Tappo valvola in ottone nichelato con guarnizione (MK)
Se stoccate in conformità alla normativa DIN 7716, si consiglia di installare le valvole in gomma entro 24 mesi dalla data di produzione. Prestare attenzione a una corretta installazione con utensili idonei (Leva in plastica per montaggio valvole, art. n. 071554 04 ) e sufficiente lubrificazione (Pasta per il montaggio degli pneumatici, art. n. 08901241 oppure Pasta per il montaggio degli pneumatici, art. n. 08901221 ).
Limite di velocità:
- Negli pneumatici privi di camera d'aria in presenza di velocità >210 km/h (V, W, Y o ZR), si rende necessario l'utilizzo di valvole in metallo (Clamp-in) o di supporti per le stesse al fine di limitare la flessione della valvola a un angolo massimo di 25°.
- In alcuni casi, la forma del cerchio assicura già che la flessione massima della valvola non venga superata (da verificare in ogni singolo caso dall'utilizzatore).
Per l'uso come valvola in gomma a innesto per auto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.