Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Testa piana svasata
Principali vantaggi
- Fora, filetta e fissa in un'unica operazione.
- Riduzione del tempo di lavorazione
- Connessione eccellente, senza tolleranze del filetto e senza errori di installazione
- Non sono necessari strumenti di marcatura o altri strumenti oltre a un avvitatore.
- Eccellente trasferimento di coppia durante l'installazione grazie all'innovativo
- inserto con intaglio AW
- Superficie: rivestimento Delta Seal nero
La finitura Delta Seal nera è un rivestimento estetico che ha all'incirca la stessa resistenza alla corrosione dell'ossido di zinco (A2K). Nessuno dei due rivestimenti è adatto per l'uso all'aperto o in condizioni di umidità. In questi casi si consiglia l'uso di acciaio inossidabile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.