Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
10 articoli con 74 versioni trovati
La vite autoforante che permette un risparmio di tempo del 50% nel fissaggio del legno a sottostrutture metalliche, acciaio, rivestimento in grigio argento LAFRE®.
Acciaio, rivestimento Ruspert® (grigio), impronta AW. Vite autoforante che permette un risparmio di tempo del 50% nel fissaggio del legno a sottostrutture metalliche
La vite autoforante permette un risparmio di tempo del 50% nel fissaggio del legno a sottostrutture metalliche
Con omologazione dellIstituto per tecnica edile DIBt per diametri 3,9 mm, 4,2 mm e 4,8 mm
La vite autoforante che permette un risparmio di tempo del 50% nel fissaggio del legno a sottostrutture metalliche.
A testa autosvasante con intaglio a croce
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Con omologazione dell'Istituto per tecnica edile DIBt per diametri 3,9 mm, 4,2 mm e 4,8 mm