Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
13 articoli con 265 versioni trovati
DIN 7500-1, testa piana, acciaio temprato (-O-), zincato (A2K)
DIN 7500-1 (dimensioni conformi alla norma ISO 7045), forma CE, in acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) con rivestimento autolubrificante
Proprietà meccaniche e funzionali conformi alla norma DIN 7500-1 (forma PE), acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) con rivestimento autolubrificante, dimensioni testa conformi alla norma ISO 14583
Dimensioni conformi alla norma DIN EN ISO 14583, acciaio inossidabile A2, rivestimento autolubrificante
DIN 7500-1, acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) senza rivestimento autolubrificante
DIN 7500-1, testa cilindrica (bassa), acciaio temprato (-O-), zincato nero (A2R)
DIN 7500-1, acciaio zincato con passivazione ad alto spessore (VZD), testa cilindrica bombata, impronta PZ
Dimensioni conformi alla norma DIN EN ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel trasparente (P3E), rivestimento autolubrificante
DIN 7500-1, testa piana, acciaio temprato (-O-) zincato bianco (A2K)
Dimensioni a norma DIN EN ISO 14583, acciaio 10.9, rivestimento in zinco lamellare (ZFSHL), rivestimento antiattrito e sigillante
Acciaio, zincato, dentatura sottotesta, esalobata (TXplus)
DIN 7500-1, galvanised steel, flat head, TX drive, thick-film passivated (VZD)
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.