Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per tasselli in acciaio inox A2 per il sistema di ancoraggio testato SHARK DRY
Vite per tasselli in acciaio inox A2 per il sistema di ancoraggio testato SHARK DRY - 1
Vite per tasselli in acciaio inox A2 per il sistema di ancoraggio testato SHARK DRY - 2
Vite per tasselli in acciaio inox A2 per il sistema di ancoraggio testato SHARK DRY - 3
Vite per tasselli in acciaio inox A2 per il sistema di ancoraggio testato SHARK DRY - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per tasselli in acciaio inox A2 per il sistema di ancoraggio testato SHARK DRY

Le viti in acciaio inossidabile A2 in combinazione con i tasselli multiuso SHARK TWIST e i pad sigillanti offrono una soluzione di fissaggio affidabile e impermeabile in ambienti umidi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • In acciaio inossidabile A2 di alta qualità per una buona resistenza alla corrosione e una lunga durata

  • La superficie liscia è perfetta dal punto di vista estetico e offre un'ulteriore protezione contro gli agenti atmosferici.

  • La testa per metà tonda offre una distribuzione uniforme del carico e una soluzione di fissaggio impeccabile dal punto di vista estetico

  • Ideale per l'utilizzo in combinazione con i tasselli SHARK TWIST: insieme ai pad sigillanti del sistema SHARK DRY, permette di realizzare un fissaggio ermetico e impermeabile.

  • Soddisfa i requisiti per le sigillature di fori in conformità alla norma DIN 18534.

  • Utilizzabile in interni per classi di carico W0-I (bassa), W1-I (moderata), W2-I (alta), W3-I (molto alta)

  • Testata secondo la normativa PG-AIV-F e EAD 030352-00-0503

  • Testata da Säurefliesner e.V.
Area di applicazione