Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
12 articoli con 89 versioni trovati
Con una testa cilindrica particolarmente piccola per lavvitamento su battute della finestra strette, il fissaggio è particolarmente adatto per finestre in calcestruzzo e muratura a mattoni pieni
Con testa cilindrica bombata che si appoggia perfettamente al telaio e che può essere coperta in modo ottimale con tappi coprivite, questo accessorio è ideale per finestre in calcestruzzo e muratura a mattone pieno.
Per il fissaggio distanziato di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. Con testa piana svasata per una facile svasatura in profili in legno e plastica. Acciaio zincato bianco, intaglio RW 30
La vite per il fissaggio distanziato senza tassello, privo di tensione, per telai di porte interne in legno
Vite per montaggio distanziato ideale per il montaggio di finestre e porte in calcestruzzo cellulare, cemento e mattoni pieni e forati. Geometria della filettatura ottimizzata e rivestimento speciale
Montaggio di finestre in calcestruzzo e muratura piena e con requisiti di carico maggiore. Ø 11,5mm, con testa cilindrica, in acciaio zincato, passivato blu, intaglio AW40
Per il fissaggio di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. In acciaio inossidabile A2. Ideale per serramenti in legno trattato termicamente. Con testa cilindrica ridotta, inserto AW30
Per il fissaggio economico di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. Con testa cilindrica, in acciaio zincato giallo, intaglio AW30
Questo tipo innovativo di installazione delle finestre combina prestazioni e facilità di installazione.
Per il fissaggio di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. La testa particolarmente piccola consente linserimento della vite su battute della finestra strette. Acciaio, zincato giallo, inserto AW25
La soluzione universale per il fissaggio di finestre in calcestruzzo, mattoni pieni e mattoni e legno
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Con una testa cilindrica particolarmente piccola per l'avvitamento su battute della finestra strette, il fissaggio è particolarmente adatto per finestre in calcestruzzo e muratura a mattoni pieni