Viti a testa goccia di sego: tutti i materiali per i tuoi fissaggi
I professionisti e gli artigiani possono fare riferimento al nostro shop online per acquistare una selezione estremamente vasta e completa di viti metriche/pollici e, più specificatamente, di viti a testa goccia di sego. Tutti i prodotti presenti sul catalogo online si differenziano per l’ottima qualità dei materiali, che sono tutti rispondenti alle normative attualmente in vigore, e per il design specifico e compatto che garantisce una tenuta solida, resistente e impeccabile in ogni contesto professionale, anche in quelli più difficoltosi. Nello specifico, sullo store online è possibile reperire molto facilmente le viti a testa goccia di sego disponibili in svariati materiali. La varietà delle referenze proposte è senza dubbio uno dei punti di forza di Würth: in questo modo l’artigiano può acquistare da un unico negozio online tutto quello che serve per svolgere al meglio ogni tipologia di fissaggio, anche negli spazi più angusti e di difficile lavorazione. La selezione dedicata interamente alle viti in acciaio goccia di sego è davvero molto vasta e completa e arriva a comprendere numerose referenze che trovano campo applicativo in tutti i contesti professionali dove è richiesto un fissaggio duraturo, solido ed estremamente resistente. È possibile acquistare, ad esempio, il modello con intaglio croce ad H, in acciaio zincato rispondente alla ISO 7047. Il prodotto, oltre a essere funzionale e decorativo, presenta una capacità termica fino a 120 °C e una distribuzione uniforme dello strato. Nello specifico, il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base (cromo III) e sigillatura (rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate). Completano la gamma le viti in ottone goccia di sego, come il modello con intaglio e superficie grezza.
Viti testa goccia di sego: acquista ogni tipo di filettatura
Numerosi professionisti e artigiani scelgono Würth come fornitore per acquistare tutto quello che serve in officina o in cantiere per eseguire dei fissaggi molto resistenti e duraturi. Mettiamo a disposizione sul nostro catalogo online numerose viti testa goccia di sego disponibili in ogni tipo di filettatura che rappresentano una soluzione molto performante per svariati contesti professionali, anche quelli più particolari. Chi si affida a noi come partner ha la certezza di reperire in ogni momento le componenti di fissaggio più idonee e di avere a disposizione un vasto catalogo che annovera al suo interno centinaia e centinaia di referenze. È possibile acquistare, oltre alle viti a goccia di sego m1, anche le m2 e le m3 fino alla m10. Per individuare il prodotto più idoneo per il tuo lavoro, ti consigliamo di svolgere la ricerca tramite gli appositi parametri: ti basterà selezionare le caratteristiche che stai cercando (tipo di filettatura per diametro nominale, altezza della testa, classe di resistenza, ecc.) e ti comparirà la referenza più adatta a te. Chi sceglie di acquistare tramite il nostro shop online ha la certezza di poter contare in qualsiasi momento su un’assistenza sempre pronta a rispondere a ogni dubbio o domanda.