Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Rondelle con diversi diametri esterni in acciaio zincato con guarnizione EPDM per diametri vite da 6,3 a 6,5 mm
Acciaio temprato, zincato bianco e rondella di tenuta. Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 5 mm
Rondelle in acciaio inossidabile A2, con diversi diametri esterni e guarnizione in EPDM per diametro vite da 4,8 a 6,5 mm
Per il fissaggio di profilati metallici su sottostrutture metalliche in acciaio o alluminio
Acciaio inossidabile A2, punta in acciaio e rondella di tenuta per il fissaggio senza formazione di trucioli dei giunti di lamiera per profili in acciaio e alluminio
Con punta autoforante in acciaio temprato, testa esagonale e rondella di tenuta per il fissaggio dei pannelli Sandwich su strutture in acciaio di ≤ 12 mm