Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per davanzale a testa cilindrica bombata con flangia
Con intaglio e rondella a pressione in acciaio inossidabile A2 per il fissaggio di davanzali a finestre in legno e materiale plastico (senza rinforzo metallico)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'intaglio AW offre una migliore trasmissione della coppia, una maggiore durata e un centraggio ottimale.
- La rondella a pressione in acciaio inossidabile A2 impedisce la rottura della rondella durante l'avvitamento.
- Le teste delle viti possono essere verniciate in un'ampia gamma di colori RAL durante la post-lavorazione (servizio soggetto a una quantità e a un supplemento minimi rispetto alla finitura in metallo grezzo).
La rondella a pressione non ha funzione di tenuta. Per applicazioni all'esterno, può essere necessario impermeabilizzare ulteriormente oppure utilizzare viti per davanzali con rondella di tenuta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.