Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autofilettante a testa cilindrica, forma C con esagono incassato
Forma della testa a norma ISO 4762, inox A4 grezzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le viti autofilettanti formano il controfiletto. Queste viti formano il proprio controfiletto quando vengono inserite nel preforo.
- Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.
Le viti autofilettanti in acciaio inossidabile sono più morbide delle viti autofilettanti in acciaio temprato. Pertanto, queste viti non sono in grado di formare un controfiletto in lamiere di acciaio. Per tale motivo possono essere impiegate solo in materiali meno duri, ad es. l'alluminio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.