Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica bombata con flangia WÜPLAST® con TX interno WN 1451, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)
Vite a testa cilindrica bombata con flangia WÜPLAST<SUP>®</SUP> con TX interno WN 1451, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K) - 1
Vite a testa cilindrica bombata con flangia WÜPLAST<SUP>®</SUP> con TX interno WN 1451, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K) - 2
Vite a testa cilindrica bombata con flangia WÜPLAST<SUP>®</SUP> con TX interno WN 1451, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K) - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica bombata con flangia WÜPLAST® con TX interno WN 1451, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)

Per materiali termoplastici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 41

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Angolo di 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai fianchi del filetto

Elevate forze di sfilamento



Passo


  • Maggiore forza autobloccante

Possibilità di allentamento del collegamento ridotta


  • Protezione del materiale

Maggiore capacità di carico del collegamento



Diametro interno ridotto


  • Nessun danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio più sicuro



Rivestimenti protettivi di alta qualità


  • Rivestimenti privi di cromo esavalente

  • Elevata resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.