Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Zaino portautensili ERGO XXL
Zaino portautensili ERGO XXL - 1
Zaino portautensili ERGO XXL - 2
Zaino portautensili ERGO XXL - 3
Zaino portautensili ERGO XXL - 4
Zaino portautensili ERGO XXL - 5
Zaino portautensili ERGO XXL - 6
Zaino portautensili ERGO XXL - 7
Zaino portautensili ERGO XXL - 8
Zaino portautensili ERGO XXL - 9
Zaino portautensili ERGO XXL - 10
Zaino portautensili ERGO XXL - 11
Zaino portautensili ERGO XXL - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Zaino portautensili ERGO XXL

Zaino portautensili di alta qualità con guscio di base impermeabile, ampio spazio per riporre singoli utensili e una tasca separata per laptop e documenti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ampio spazio per gli utensili


  • Elegante e ordinato: numerose tasche, cinghie di fissaggio e tasche con zip per piccoli pezzi e oggetti personali per tenere tutto in ordine e facilmente accessibile.

  • Piccola rastrelliera portautensili: agganciata con chiusura a strappo, può essere fissata anche all'esterno dello zaino utilizzando il moschettone per un accesso più agevole.

  • Ampio angolo di apertura ed estrema robustezza: entrambi i pannelli frontali pieghevoli possono essere aperti completamente e regolati, per garantire un facile accesso senza rischio di caduta.

  • Rastrelliera portautensili intercambiabile: la rastrelliera portautensili principale è fissata con bottoni a pressione per facilitare la rimozione, lo scambio o la sostituzione.


Tasca separata per materiale da ufficio


  • Documenti e accessori: due grandi tasche per documenti, tra cui tasche per biglietti da visita e portapenne.

  • Tasca protetta per dispositivo: tasca imbottita per computer portatili o tablet fino a 17 pollici, con una tasca con zip per accessori come cavi di ricarica e powerbank.


Esterno pratico e confortevole


  • Tasche esterne protette rigide: tre tasche esterne rigide per apparecchiature delicate come accessori di misurazione, occhiali di sicurezza o oggetti personali. Ampia tasca esterna elasticizzata per bottiglie di bevande, scatole o piccole livelle.

  • Moschettone: per nastri adesivi, bobine di cavo, DPI come un elmetto di protezione e per il fissaggio della rastrelliera portautensili piccola.

  • Espandibile: accessori del sistema MOLLE (PALS) all'esterno per un'espansione flessibile.

  • Comodo da indossare: imbottitura ergonomica sul retro e impugnatura antiscivolo per un comodo trasporto. Fessura per il fissaggio alle prolunghe telescopiche per avere le mani libere.

  • Personalizzabile: patch con fissaggio a strappo 80 x 50 mm per aggiungere il marchio o il nome dell'azienda
Indicazione

Gli utensili illustrati non sono inclusi nella fornitura.