Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Viti autofilettanti ZEBRA PIAS
Con testa flangiata per il fissaggio di condotti scanalati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Viti con intaglio AW
- Questo sistema di montaggio di condotti scanalati sui pannelli elettrici consente di risparmiare molto tempo
- Affinché il montaggio sia conforme alla norma IEC 23-22 (tutti gli elementi devono essere isolati o coperti con materiale isolante), si consiglia di applicare un tappo a vite. È rivestito di materiale isolante che impedisce ai bordi taglienti di danneggiare la guaina del filo
- La testa flangiata distribuisce la pressione superficiale su un'area più ampia evitando danni al materiale
- Filetti a norma DIN 7970
Standard IEC 23 - 22 - paragrafo 2.2.05: Gli elementi di fissaggio dei condotti devono essere ISOLATI O RICOPERTI CON MATERIALE ISOLANTE e non devono presentare bordi taglienti che potrebbero danneggiare il cablaggio
Inserto AW20 L 25 mm 1/4 incluso in ogni confezione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.