Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetto a strappo testa bassa pias
Occhiello: Alluminio. Chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La foratura e la rivettatura in un'unica operazione consentono un risparmio di tempo fino all'80%.
- Gamma di rivettatura speciale
- Punta autoforante in acciaio temprato di alta qualità per un posizionamento preciso senza bulinatura. Utilizzabile con acciaio fino alla tipologia S 355
- Formazione di un ampia ribaditura della testa
- Bloccaggio affidabile del chiodo del rivetto
- Valori di resistenza alla trazione e al taglio elevati e costanti
- Collegamenti rivettati resistenti agli urti e impermeabili agli spruzzi d'acqua
Solo per l'installazione con l'utensile di montaggio rivetti e un ugello adeguato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.