Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Contatto femmina VKR PLUS 2.5

Contatto femmina VKR PLUS 2.5
CAP-FEM-VKR-(SN)-(0,5-1,0QMM)

Cod. art. 0558195001
EAN 4046778096735
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
Sigillato

Sezione trasversale filo min/max

0,5-1 mm²

Diametro isolamento min/max

1,4-2,0 mm

Diametro prigioniero

2,50 mm

Diametro tenuta

4,25 mm

Numero alette ferma scrocco

4 PZ

Materiale

Bronzo

Superficie

Stagnato

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pinza crimpatrice Per teste intercambiabili

PINZA-CRIMPATRICE-(TESTINE SOSTITUIBILI)

Forma compatta
x 1 pz.
Pinza crimpatrice Per teste intercambiabili

PINZA-CRIMP-LUNGA(TESTINE-SOSTITUIBILI)

Forma compatta
x 1 pz.
Testa utensile, design piccolo Per crimpatrice

TESTINA-PINZACRIMP(0,5-2,5MMQ)-(VKRPLUS)

x 1 pz.
Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati

GUARN-GOM-MARRON-(1,2-2,1MM)-D4,25MM

x 100 pz.
Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati

GUARN-GOM-GRIGIO-(1,9-3,0MM)-D4,25MM

x 100 pz.
Estrattori per capicorda Per capicorda con più dentini di bloccaggio

ESTR.P.CAPIC. PIU D. VKR 2,5 MM