Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Filamento in PETG lucido

FLMNT-PETG-NERO-TRAFFICO-D1,75MM-1KG

Cod. art. 4954633200

EAN 4068362084621

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Filamento in PETG lucido

Cod. art. 4954633200
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
Filamento di alta qualità realizzato in polietilene tereftalato modificato con glicole (PETG), semplice da lavorare e ideale per una stampa 3D precisa e affidabile
  • Il PETG è uno dei materiali plastici più noti al mondo

  • Può essere stampato con la stessa facilità del PLA, ma è più resistente

  • Ugualmente adatto per principianti e utenti avanzati

  • Equilibrio tra proprietà meccaniche ed estetica

  • Vasta gamma di colori

  • Ampio campo d'impiego

  • Eccellente adesione dello strato

  • Riciclabile

  • Deformazione/restringimento relativamente ridotti

  • Filamento uniforme, anche tra colori e lotti

  • Realizzato con le migliori materie prime, per un materiale di stampa di alta qualità e un risultato di lavorazione affidabile e ripetibile

  • Il PETG si basa su materie prime di grado alimentare (granuli) adatte per applicazioni che prevedono il contatto con alimenti in conformità alle normative sui materiali plastici dell'UE

  • Le materie prime sono certificate in conformità agli standard REACH e RoHS
Indicazione

Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Considerati i numerosi diversi fattori che possono influire sulla lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, queste informazioni non esonerano l'utente dall'obbligo di effettuare autonomamente ispezioni e test e non contengono alcuna garanzia sulle proprietà o sull'idoneità del prodotto per uno scopo particolare. È responsabilità dell'utente determinare la capacità di processo della stampante 3D e condurre test per i propri casi d'uso con i nostri materiali. I valori si riferiscono a corpi di prova generati dal prodotto semilavorato e non ai valori basati su corpi di prova stampati.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il filamento in PETG (polietilene tereftalato modificato con glicole) viene utilizzato principalmente nella stampa 3D FDM/FFF quando serve un materiale più resistente e meno fragile del PLA, ma che sia comunque facile da stampare. Viene generalmente utilizzato per componenti con sollecitazioni meccaniche e funzionali, quali staffe, clip, alloggiamenti, adattatori, utensili da officina e parti di stampanti. Grazie alla buona adesione dello strato e alla resistenza chimica spesso citata, il PETG è adatto anche per le parti che entrano in contatto con oli, grassi o detergenti, nonché per applicazioni resistenti all'acqua o soggette all'umidità (ad esempio, coperture, prototipi di contenitori). Il PETG viene utilizzato anche nell'industria per ausili di produzione (maschere e dispositivi di fissaggio) e prototipi robusti che devono essere testati "sul campo".

Istruzioni

Ulteriori linee guida per la stampa


  • Velocità elevate dell'estrusore possono influire sulla precisione di stampa.

  • Si consiglia di selezionare la velocità in base alla propria esperienza e di avvicinarsi progressivamente al limite massimo.

Produttori

Würth

Materiale

PETG

Diametro filamento (dF)

1,75 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1,000 kg

Empty weight of filament spool

260 g

Colore

Nero traffico, simile a RAL 9017

Diametro (d1)

200 mm

Diametro 2 (d2)

105 mm

Diametro 3 (d3)

52 mm

Larghezza esterna (b1)

68 mm

Larghezza interna (b2)

59 mm

Min. diameter nozzle

0,25 mm

Temperatura ugello min./max.

220-250 °C

Temperatura min/max piano di stampa

60 a 85 °C

Min./max. fan speed

30-55 %

Printing speed min./max.

40-190 mm/s

Max. volumetric speed

12 mm³/s

Adhesive recommended

Not required

Closed installation space

Not required

Hardened nozzle

Not required

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi / in intact original packaging, no direct sunlight, dry and clean storage area at 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F room temperature