Grasso multiuso 600 grafitato
Grasso multiuso 600 con grafite
CART.GRASSO MULTIUSO GRAFITATO 600G
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grasso speciale al litio, contente grafite e bisolfuro di molibdeno, nonchè additivi EP, antiusura e antiruggine. La loro azione anerica conferisce al prodotto ottime caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e prolungata resistenza del “film lubrificante”
Caratteristiche tecniche(X)
Lubrificazioni particolarmente gravose, cuscinetti, rotismi, cambi a ingranaggi e altre superfici di scorrimento soggette a forti sollecitazioni, in particolare nelle macchine edili e agricole
Peso contenuto | 600 g |
Diametro | 57 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -15 a 120 °C |
Colore | Nero |
Condizioni per punto di gocciolamento min | 180 °C / conforme a ASTM D 566 |
Condizioni di penetrazione min/max | 265-395mm/10 / conforme a ASTM D 217 |
Condizioni per punto di gocciolamento | conforme a ASTM D 566 |
Temperatura d’esercizio min | -15 °C |
Temperatura d’esercizio max | 120 °C |
Condizioni di penetrazione lavorata | conforme a ASTM D 217 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.