Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ingrassatore ad aria compressa

Ingrassatore ad aria compressa 600 gr
INGRASSATORE PNEUM. AUTOM. -600gr.

Cod. art. 09866100
EAN 4045989452347

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con funzionamento automatico continuo
  • Uno speciale meccanismo pneumatico permette la fuoriuscita automatica del grasso, senza il continuo azionamento della leva e garantisce una veloce e rapida uscita di materiale, fino a 400 g al minuto ad una pressione di 400 bar

  • Caricabile mediante pompa, cartuccia da 600 g o con grasso sfuso max 750 g

  • L’apposito galletto di chiusura consente di ruotare il tubo porta grasso a 360° permettendo agevoli manovre e il raggiungimento di parti difficili da ingrassare

  • Completo di tubo flessibile in gomma e testina 4 griffe con guarnizione antiolio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

530 mm

Diametro tubo

56 mm

Filettatura di collegamento

FF R 1/4 poll.
M10 x 1

Pressione di esercizio min.

3 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Condizioni per quantità erogata

a 6 bar

Livello di pressione acustica

80 dB

Materiale

Alluminio

Colore

Nero

Portata (peso)

400 g/min

Peso prodotto (per pezzo)

2300 g

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Guarnizione per impianti idrotermosanitari

GUARNIZ. P/BOCCHETT.1 1/2 46X62,5MM

Per bocchettoni
x 50 pz.
Testina per ingrassatore EXCELLENT

TESTINA EXCELLENT P/INGRASSAT. M10X1

x 1 pz.
Tubo flessibile in gomma rinforzata Per ingrassatori a leva a una mano/a due mani

TUBO-GOMMA-CORR-P-INGRASSATORE-M10X1

x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche