Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guanto antivibrazione

Guanti antivibrazione
GUANTO ANTIVIBRAZIONE TG 9

Cod. art. 0899400861

EAN 4045989347186

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Guanto antivibrazione

Cod. art. 0899400861

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Conforme alla EN ISO 10819:2013 vibrazioni meccaniche e urti
  • Guanti antivibranti a 5 dita senza cucitura

  • Tessuto a maglia con mescola di differenti fibre, poliestere e cotone

  • Trattate per limitare lo sviluppo dei cattivi odori

  • Rivestimento in policloroprene spugnoso

  • Per assorbire in maniera efficace le vibrazioni su palmo e dita
Indicazione

La sindrome da vibrazioni mano-braccio


E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti, possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito con un termine unitario: Sindrome da vibrazioni mano-braccio



I primi sintomi sono un senso di fastidio alle mani e alle articolazioni: intorpedimento, formicolii, piccoli problemi funzionali. Tali disturbi si evolvono in:


  • Fitte dolorose alle mani e alle braccia. Nel lungo termine, il processo di danneggiamento può essere irreversibile. La sindrome da vibrazioni può danneggiare i vasi sanguigni delle dita e della mano (sindrome del dito bianco), il sistema nervoso periferico, i tendini, i muscoli, le ossa e le articolazioni degli arti superiori

  • Senso del tatto e percezione del caldo e del freddo danneggiati

  • Riduzione della forza prensile e perdita della destrezza manuale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideali per l’utilizzo con utensili elettrici e pneumatici che emettono forti vibrazioni tipo: martelli-perforatori, scalpellatori-demolitori, levigatrici roto-orbitali, chiavi ad impulsi, ecc.

Misura

9

Materiale

PES - Poliestere

Norma EN

388

Categoria

2

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche