Morsetto terminale per fune Con forcella
Terminale per fune inox A4, forcella saldata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design: Saldato
- Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per imbracature o dispositivi di sollevamento di carichi.
- Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
- Per comprimere i terminali per funi di acciaio con un diametro della fune da 2 a 6 mm, utilizzare crimpatrici idrauliche con ganasce di crimpatura compatibili.
- Non è possibile crimpare manualmente funi di acciaio con diametro di 8, 10 e 12 mm. In questo caso è necessario utilizzare presse e/o crimpatrici stazionari.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Per diametro fune | 4 mm |
Diametro esterno (d2) | 7,5 mm |
Diametro perno (d3) | 8 mm |
Lunghezza (l1) | 77 mm |
Larghezza forcella (interna) (l3) | 11 mm |
Larghezza forcella (esterna) | 17 mm |
Altezza forcella (h1) | 11 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.