Nastro sigillante VKP® BASIC
Nastro sigillante, VKP Basic
NASTRO VKP BASIC NERO 15/4MMX8M
VKP
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità del nastro testata in conformità alla norma DIN 18542-BG2
- Utilizzabile fino ad un'altezza di 20 m
- Elevato livello di sicurezza grazie al rispetto di tutti i parametri di test BG2
Oltre a BG2: resistenza diretta testata contro gli agenti atmosferici e contro i raggi UV
- Maggiore sicurezza e maggiore gamma di applicazioni grazie agli ulteriori test eseguiti
- Si evitano reclami e costose rilavorazioni
Elevata tolleranza del nastro
- Il nastro sigilla in modo affidabile anche in presenza di tolleranze del giunto
- Risparmi sui costi grazie all'uso di poche dimensioni di nastro
Risparmio di tempo nell'applicazione
- Il pre-trattamento con primer non è necessario
- Non servono altri utensili
Precompresso e autoadesivo
Il nastro sigillante autoadesivo precompresso VKP Basic sigilla i giunti in modo affidabile e duraturo in una sola fase di lavorazione.
Dopo l'applicazione, il nastro sigillante sviluppa una resistenza che preme con forza contro i bordi dei giunti e compensa le zone non uniformi.
Dopo un certo periodo dall'installazione, il lato non adesivo del nastro
sviluppa un leggero ancoraggio al materiale sul lato dell'espansione.
Selezionare le giuste dimensioni del nastro:
1. Selezionare il nastro con le caratteristiche d'impiego compatibili con la larghezza del giunto da sigillare
2. Selezionare le giuste dimensioni del nastro
3. Selezionare il numero articolo in base al colore del nastro
4. Definire la quantità di rotoli
La velocità di espansione di VKP Basic dipende dalla temperatura. I tempi di espansione non sono soggetti ad alcuna specifica e si basano solo su valori empirici. Questi dipendono dal tempo di stoccaggio e dalla temperatura ambientale. Vale quanto segue: Più lungo è lo stoccaggio e più bassa è la temperatura, più lenta avviene l’espansione.
Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature.
** Solo per installazioni resistenti alla pioggia battente.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la sigillatura contro l'azione del vento, del sole e della pioggia e per evitare perdite di calore secondo le disposizioni del Regolamento sulla conservazione dell'energia e della Direttiva RAL. Il prodotto può essere esposto direttamente agli agenti atmosferici.
Nell'edilizia:
Giunti di espansione, collegamenti di serramenti, sigillatura tra componenti di prefabbricati, pareti divisorie ecc.
Industria in generale:
Fabbricazione di contenitori, di sistemi di condizionamento dell'aria, di macchinari e apparecchiature ecc.
Colore | Nero |
Base chimica | Schiuma poliuretanica fine a celle aperte |
Larghezza | 15 mm |
Resistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fuga | 4-8 mm |
Lunghezza rotolo | 8 m |
Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione) | 300 Pa / in conformità a ASTM 18542-BG2 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | B2 / conforme alla norma DIN 4102 |
Resistenza ai raggi UV | Sì, con installazione resistente alla pioggia battente |
Resistenza temperatura min/max | -30 al 90 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 5°C a 25°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.