Pannello isolante in rotolo TACKER
Pannello isolante in rotolo TACKER
PANN-ROTOLO-TACKER-EPS200-H30MM-10MQ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In polistirene espanso sinterizzato (EPS)
- Rivestito superiormente da una pellicola in PET riflettente a maglie intrecciate per una migliore resa termica
- Provvisto di tracciatura a croce con reticolo 50 x 50 mm e 100 x 100 mm
- Fissaggio del tubo al pannello mediante utilizzo dei chiodi RAP
- Unione dei pannelli mediante apposita pellicola adesiva sporgente su un lato
Marcato CE secondo UNI EN 13163
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 10000 mm |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 30 mm |
Spessore isolamento | 30 mm |
Materiale | Polistirene espanso - EPS, alta densità |
Colore | Color alluminio |
Assorbimento d'acqua (%) | 5 Vol-% |
Conducibilità termica λ | 0.033 W/(m*K) |
Resistenza alla compressione | 200 kPa |
Condizioni per resistenza alla compressione | con 10% di compressione |
Resistività termica | 0.90 m²K/W |
Classe materiali edili | E |
Norma EN | 13163 |
Normative | EN 13163 |
Peso prodotto (per pezzo) | 10600 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.