Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sortiment an Doppelspiralbuchsen
Mit speziellem Spiralprofil zum Lösen von Radmuttern und abgerundeten Muttern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Doppelspiralstecknüsse: mit 6-Spiralen-Profil auf der einen Seite und 12 Spiralen auf der anderen Seite, um dem Grad der Beschädigung besser gerecht zu werden.
Die Verlängerung kann an jeder Seite angebracht werden und ist an der Mitte der Doppelspiralstecknuss angebracht
Kann auch zum Lösen von Diebstahlschutz-Radmuttern mit rundem Profil verwendet werden.
Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphat-beschichtete Oberfläche
Lieferung in einer Metallbox mit Schaumstoffeinlage zur Befestigung der Werkzeuge.
Inhalt
- Doppelspiralstecknuss, 17 mm
- Doppelspiralstecknuss, 19 mm
- Doppelspiralstecknuss, 21 mm
- Verlängerung
Zum Lösen runder oder beschädigter Schrauben
Zum Lösen von Diebstahlschutzmuttern mit rundem Außenprofil
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!