Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power Satz 3-teilig
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power Satz 3-teilig - 1
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power Satz 3-teilig - 2
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power Satz 3-teilig - 3
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power Satz 3-teilig - 4
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power Satz 3-teilig - 5
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power Satz 3-teilig - 6
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power Satz 3-teilig - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power Satz 3-teilig

Bestehend aus den Kraftsteckschlüsseleinsätzen SW 17/19/21 mit integriertem Verstärkungsring für höhere Lebensdauer

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Norm: DIN 3121/ISO 1174

  • Antrieb: Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring

  • Geometrie: lang


Hohe Lebensdauer


Der Verstärkungsring gewährleistet eine mindestens 2-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Kraftsteckschlüssel für Leichtmetallfelgen.



Kunststoffhülse auswechselbar


Kunststoffummantelt zum Schutz der Alufelgen



Steckschlüssel mit Farbleitsystem


Erleichtert das Erkennen der gewünschten Größe, vermindert somit Arbeitszeitverluste.