Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Steckschlüssel 1/2 Zoll 21-teiliges Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckschlüssel 1/2 Zoll 21-teiliges Sortiment

12-kant, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Umfangreiches, 21-teiliges Sortiment mit 1/2-Zoll-Steckschlüsseln für 12-kant-Schrauben


  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


16 Steckschlüssel mit 12-kant-Abtrieb für die gängigen Schlüsselweiten



Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Mit den starren Verlängerungen in 2 Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen

  • Der Quergriff mit Kugelarrettierung kann sowohl als T- als auch L-Griff verwendet werden und sorgt für ein besonders kraftvolles Verschrauben

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Die Umschaltung durch den Drehteller ermöglicht einhändiges Umschalten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit