Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/4 Zoll Drehmomentschraubendreher
Mit wechselbarer Klinge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Drehmoment-Schraubendreher zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment
- Drehmomentwert über integrierte Fensterskala mit numerischer Anzeige, stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug
- Ergonomischer Mehrkomponentengriff, sehr handlich durch leichte und kompakte Bauweise. Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgröße.
- Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.
- Bit-Adapterklinge für ¼“ Bits
- Genauigkeit +/- 6 % vom eingestellten Skalenwert.
- Nach DIN EN ISO 6789, BS EN 26789
- Lieferung in einer Kunststoffbox
Lieferumfang:
- Griff
- Einstellungswerkzeug
- Bit-Adapterklinge für ¼“ Bits
- Werkskalibrierung und Prüfprotokoll
Industrie und Handwerksicherheitsrelevante Verschraubungen, die mit einem definierten Drehmoment angezogen werden müssen, z.B. Zerspanung; Schneid- und Wendeplatten. Elektronik- Montage, z.B. empfindliche Bauteile und Baugruppen. Automobil-Industrie, z.B. Airbag-Verschraubung. Medizintechnik, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!