Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll
Schraubendreher mit Drehmoment, 1/4-Zoll-Aufnahme, 1/4-Zoll-Antrieb und Rechtsanzug
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Präzises Anziehen mit einer Auslösegenauigkeit von ±6 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Leichtes und schnelles Einstellen des Drehmoments: Einfach Hülse nach hinten schieben und den Griff drehen
- Angenehm in der Hand durch den ergonomisch geformten Weichkomponentengriff
- Auch mit Verlängerung, wie z. B. einem T-Griff nutzbar aufgrund 1/4-Zoll-Vierkant-Aufnahme am Griffende
- Entspricht der DIN EN ISO 6789-1, Typ II, Klasse D
- Mit Kalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung
- Lieferung in einer Kunststoffbox
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Der Lenton Drehmomentschlüssel ist ideal für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsystemen und -sensoren, sowie Verschraubungen im Kfz-Bereich, Modellbau, an Fahrrad und Motorrad, in Schaltschränke, elektronische Geräte, bei industriellen Montagetätigkeiten und Wendeschneidplatten
Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!