Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/4-Zoll Steckschlüsselsortiment, 23-teilig
23-teiliges Set mit praktischem Stecksystem für universalen Einsatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Variables Ratschenschlüssel Stecksystem
- Verschiedene Kombinationen zwischen der Bitratsche und der Verlängerung ermöglichen komfortables Arbeiten in allen Situationen
- Auch als praktischer T-Griff Schlüssel verwendbar
Bit-Knarre
- Sehr kompakter und flexibler, 180˚ drehbarer Ratschenkopf mit Feststellung
- Feinverzahnt, 60 Zähne
- Abtrieb: Für 1/4 Zoll-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3
Lieferumfang
- Bitknarre, Verlängerung und Adapter
- 14 gängigste 1/4’’ Bits
- 6 gängigste 1/4’’ Stecknüsse
Die Strichlinie auf der Verlängerung muss auf den weissen Punkt auf dem Knarrenabtrieb ausgerichtet werden um die Verlängerung durchzustecken und als T-Griff zu verwenden. In den anderen fünf Einsteckpositionen dient sie als Verlängerung für die Gelenk-Kopfknarre.
Idealer Problemlöser im Handwerkbereich: z.B. Kfz, Nfz, Motorrad und Fahrrad, Maschinenbau, Feinmechanik und Möbelindustrie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!