Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüssel 1/4 Zoll 20-teiliges Sortiment
Steckschlüssel für TX-Schrauben, praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Umfangreiches, 20-teiliges Sortiment in der Metallkassette
- Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Ideal für viele Praxisanwendungen
- 7 kurze Steckschlüsseleinsätze für Außen-TX-Schrauben mit Schlüsselweiten von E4 bis E10
- 9 kurze Steckschlüsseleinsätze für Tx-Schrauben mit Schlüsselweiten von TX8 bis TX40
- Mit Schraubendreher, Kardangelenk und einer Verlängerung
- Damit sind fast alle Verschraubungen möglich
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Die Umschaltung durch den Drehteller ermöglicht einhändiges Umschalten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!