- Hohe Druckbeständigkeit
- Schnelle und sichere Montage in wenigen Sekunden
Geschlossen hat die Klemme innen keine vorstehenden Teile, dank einer eingebauten Vertiefung, in die beim Schließen eine kleine Metallklappe eingeführt wird. Dadurch ist die Klemmenoberfläche über die vollständigen 360 Grad absolut glatt und rund. Dadurch zieht sie sich auch bei weichen oder seht steifen Materialien absolut fest
Ohr mit einer Kneifzange festziehen, bis die Klemme vollständig geschlossen ist
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!