Verschraubung mit Gummidichtung
bietet Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz
Verschraubung ist für Kabel mit Durchmesser 9,0 mm bis 11,5 mm geeignet
Mit Bajonettverschluss-System
Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 11446
Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand
Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm²-Leitung)
Nach ISO 11446
Anbau am Anhänger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!