Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Kombischaum STF
Kombiventil, kann mit Pistole und Adapter benutzt werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Farbe grau, dadurch vielfältigere Einsatzmöglichkeiten z.B. im Beton und Fensterbereich
- Bessere Wärme- und Schalldämmung als Mineralwolle, Kork oder Glasfaser
- Hervorragende Zellstruktur
- Schnell aushärtend
- Alterungs- und verrottungsbeständig
- Nicht UV-beständig
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln, Farben und Chemikalien
- Muss mit Silikon, MS-Polymer oder UV-beständigem Polyurethan geschützt werden
Alle üblichen Bauuntergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, korrosionsgeschütztes Metall, Polystyrol, PIR-/PUR-Hartschaum, Polyester und Hart-PVC. Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silikone.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Füllen, Kleben und Isolieren von Fenstern, Türen, Rohr- und Mauerdurchbrüchen und im Perimeter Bereich
Den Kanister mindestens 20mal kräftig schütteln. Die Schutzkappe entfernen und mit dem oberen Ende in das Pistolengewinde schrauben oder den Röhrchenadapter ins Innengewinde drücken und um 90° eindrehen. Reinigen, Entfetten und befeuchten Sie die Oberflächen bevor sie den Schaum benutzen. Um frische Schaumreste zu entfernen benutzen Sie Würth PU Reiniger Art. Nº 0892 160. Ausgehärteter Schaum muss mechanisch entfernt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!