Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K Pistolenschaum All Seasons
Gebrauchsfertiger 1K Pistolenschaum zur Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Exzellente Haftung auf den meisten Materialien (ausgenommen Teflon, PP und PE)
- Hohe thermische und akustische Dämmung
- Sehr gutes Füllverhalten
- Keine Volumenänderung nach Trocknung
- Anwendbar auch bei niedrigen Temperaturen
Einbau von Fenster- und Türzargen, Ausschäumen von Hohlräumen, Öffnungen von Dachkonstruktionen, Temperatur- und Geräuschdämmung.
Die Haftflächen müssen sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Leichtes Befeuchten der Oberfläche verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes. Die Dose vor dem Aufschrauben auf die Dosierpistole ca. 20 Sekunden gut schütteln, damit sich der Doseninhalt vermischt. Durch kontrolliertes Drücken des Pistolenabzugshebels den Schaum dosieren. Fugen und Hohlräume nur mässig ausfüllen, da der Schaum noch aufgeht. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer abschneiden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!