Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Pistolenschaum B2 FLEX
Sehr elastisch und wintertauglich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem hohe Elastizität:
Der Flex-Schaum ist hoch flexibel und verhindert somit deutlich die Gefahr eines Schaumabrisses (ca. 3-fache Flexibilität gegenüber marktüblichen PU-Schäumen)
Vermeidung von Wärmebrücken
Wintertauglichkeit:
- Bis zu -10°C Untergrund- und Umgebungstemperatur
- Bis zu 5°C Dosentemperatur
- Auch bei Minustemperaturen noch elastisch
Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf PE, PP, Silikon, PTFE und Fett.
Zum Dämmen, Isolieren, Montieren und Füllen von Bereichen mit höherer Bauteilbewegung durch thermische oder statische Belastungen z.B. Dachinnenausbau, Holzkonstruktionen, Holzstiegen, Kühlraumbau, Heizungsbau, Elektroinstallationen, Rohrdurchführungen, Fenster etc.… Zum Füllen und Verschließen von Mauerwerksfugen.
Dose vor Gebrauch 20-mal kräftig schütteln. Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe grundieren. Haftflächen müssen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten. Dose bis zum Anschlag in Dosenaufnahme an der Pistole eindrehen – nicht überdrehen oder verkanten. Schaum dehnt sich nach dem Ausbringen noch aus. Frische Schaumspritzer sofort mit PURLOGIC CLEAN, Art. Nr. 0892 160, entfernen. Pistole und Ventil nach Gebrauch gründlich reinigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!