Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1-Komponenten-PU-Schaum für Pistolenanwendung
1-Komponenten Polyurethanschaum (PU) für Installations- und Dichtungsarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universeller Einsatz
- Schaum, geeignet zum Füllen, Isolieren, Kleben und Abdichten
- anwendbar auf den meisten im Bauwesen verwendeten Materialien wie: Putz, Zement, Marmor, Stein, Hart-PVC, Kunststoff, Holz und Metall
Hochwertiger Schaum mit fortschrittlichen mechanischen Eigenschaften
- die besondere Struktur des Schaums und dessen hohe mechanische Festigkeit ermöglichen den Einsatz bei Arbeiten mit besonderen Dichtungsanforderungen
- resistent gegen Insekten, Schädlinge, Schimmel und Pilze
- hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme und Alterung
Schaum, PU, verarbeitbar
- schnelles Arbeiten, sauber, komfortabel und wirtschaftlich
- nach dem Aushärten kann der Schaum lackiert, gestrichen oder verputzt werden
- immer einsatzbereit, auch nach längerer Zeit
- Schallschutzgrad durch das Rosenheimer IFT-Institut geprüft
Der Schaum erhöht sein Volumen bis auf das 2-fache
Reinigen Sie nach dem Auftragen alle Teile der Pistole, die mit PU-Schaum verschmutzt sind, mit dem entsprechenden Reiniger, solange der Schaum noch frisch ist
Eine angebrochene Flasche kann für maximal eine Woche an die Pistole angeschlossen bleiben
Entfernen Sie ungehärtete Schaumflecken mit dem Reiniger
Gehärteter Schaum kann mit einem speziellen Reiniger entfernt werden
Das Produkt haftet nicht an Polyethylen, PTFE, Silikon oder Oberflächen, die mit Trennmitteln behandelt wurden
Enthält kein Formaldehyd
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Tests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist in jedem Fall für die persönliche Prüfung unserer Produkte verantwortlich, um deren Eignung für den geplanten Einsatz sicherzustellen
Für die Isolierung von Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, Fensterläden, Dachgeschossen, zwischen Mauerwerk und Wänden/Decken in Gipsplatten usw.
Zum Füllen und Fixieren von Türzargen und Fensterrahmen, Rohrkreuzungen, Hohlräumen im Mauerwerk usw.
Oberflächen müssen gründlich gereinigt werden und frei von Staub, Fetten und Ölen sein
Schütteln Sie die Flasche mindestens 20–30 Mal kräftig
Befeuchten Sie die Oberflächen vor dem Auftragen des Schaums mit Wasser, und nach jeder Schaumschicht während und nach dem Auftragen
Eine ausreichende Befeuchtung ermöglicht es dem Schaum, sein Volumen um bis zu 30 % zu vergrößern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!