Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schaumklebstoff zum Anbringen von Dachziegeln PU
Schnellhärtend mit hoher mechanischer Festigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Speziell zum Anbringen von Dachziegeln
- Garantiert ausgezeichnete Haftung, selbst unter extremsten Bedingungen
- Geeignet für die meisten Baumaterialien (wie Beton, Dachziegel, Holz, usw.)
- Grau, sieht aus wie bei herkömmlichen Montageverfahren verwendeter Mörtel
Besonders hohe mechanische Festigkeit
- Besonders zähharter PU-Klebstoff mit hoher Klebkraft
- Höhere Zugfestigkeit als herkömmliche Systeme (18 N/cm2)
- Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
- Beständig gegen Insekten, Schädlinge, Schimmel und Pilzbefall
Revolutionäres Montagesystem
- Erhebliche Einsparungen bei Zeit, Arbeitsaufwand und Kosten
- Schneller und praktischer Einsatz während der Arbeit
- Sicherer und benutzerfreundlich
Der Klebstoff vergrößert sich nach dem Auftragen auf das Doppelte
Nach dem Auftragen müssen alle mit PU-Klebstoff bedeckten Teile der Klebepistole mit dem entsprechenden Reiniger gesäubert werden, bevor der Klebstoff an der Pistole aushärtet
Ein noch nicht aufgebrauchter Zylinder kann maximal eine Woche zur späteren Nutzung auf der Pistole belassen werden
Nicht ausgehärtete Klebstoffspritzer und -schmierer mit dem Reiniger entfernen
Ausgehärteter Klebstoff kann mit dem entsprechenden Reiniger entfernt werden
Das Produkt haftet nicht auf Polyethylen, PTFE, Silikon oder mit Trennmitteln behandelten Oberflächen
Enthält kein Formaldehyd
Auch wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Geeignet zum Anbringen von Dachziegeln. Anwendbar auf Putz, Zement, Holz, Stein, Metall, usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!