Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schaumklebstoff zum Einpassen von Dachziegeln PU
Schnellhärtend mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Speziell zum Verlegen von Fliesen und Dachziegeln
- Garantiert ausgezeichnete Dichtungsergebnisse auch unter den extremsten Bedingungen
- Kompatibel mit den meisten Baumaterialien (wie z. B. Beton, Fliesen, Dachziegel, Holz usw.)
- Grau, sodass traditionell verwendeter Mörtel perfekt dargestellt wird
Besonders hohe mechanische Festigkeit
- Besonders robuster PU-Klebstoff mit gutem Fixiervermögen
- Höhere Zugfestigkeit als gängige Systeme
- Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse (z. B. Wind usw.)
- Kann von Insekten, Parasiten, Schimmel oder Pilzen nicht beschädigt werden
Wegweisendes Montagesystem
- Erhebliche Zeit-, Arbeits- und Kosteneinsparungen
- Schnelligkeit und Funktionalität bei der Ausführung der Arbeit
- Einfache Handhabung kombiniert mit erhöhter Betriebssicherheit
Das Volumen des Klebstoffs verdoppelt sich fast
Nach dem Auftragen alle Teile der Pistole, die mit frischem PU-Klebstoff überzogen sind, mit einem geeigneten Reiniger gründlich reinigen
Nicht vollständig entleerte Zylinder max. 1 Woche lang an der Pistole lassen
Alle Rückstände von nicht ausgehärtetem Klebstoff mit dem Reiniger entfernen
Ausgehärteter Klebstoff kann mit dem Spezialreiniger entfernt werden
Das Produkt haftet nicht auf Polyethylen, PTFE, Silikonen oder Oberflächen, die mit Trennmitteln behandelt wurden
Enthält kein Formaldehyd
Die Oberflächen vor dem Auftragen des Klebstoffs mit Wasser befeuchten und jede Klebstoffschicht während und nach dem Auftragen befeuchten
Auch wenn die technischen Beratungen auf unseren Erfahrungen beruhen und befolgt werden sollten, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Geeignet zum Einpassen von Dachziegeln. Kann auf Putz, Zement, Holz, Stein, Metall usw. angewendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!