Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1-Komponenten-Schaum für die Anwendung per Pistole
1-Komponenten Polyurethanschaum (PU) für Installations- und Dichtungsarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universeller Einsatz
- Schaum, geeignet zum Füllen, Isolieren, Kleben und Abdichten
- anwendbar auf den meisten im Bauwesen verwendeten Materialien wie: Putz, Zement, Marmor, Stein, Hart-PVC, Kunststoff, Holz und Metall
Schaum in erstklassiger Qualität und mit erstklassigen mechanischen Eigenschaften
- die besondere Struktur des Schaums und dessen hohe mechanische Festigkeit ermöglichen den Einsatz bei Arbeiten mit besonderen Dichtungsanforderungen
- resistent gegen Insekten, Schädlinge, Schimmel und Pilze
- hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme und Alterung
- enthält ökologische Treibgase
Schaum, PU, verarbeitbar
- schnelles Arbeiten, sauber, komfortabel und wirtschaftlich
- nach dem Aushärten kann der Schaum lackiert, gestrichen oder verputzt werden
- immer einsatzbereit, auch nach längerer Zeit
- Schallschutzgrad durch das entsprechende Institut geprüft
Der Schaum vergrößert sein Volumen um das doppelte
Nach der Anwendung müssen alle mit PU-Schaum bedeckten Teile der Schaumpistole mit dem speziellen Reiniger gesäubert werden, bevor der Schaum an der Pistole aushärtet
Wenn die Flasche nicht vollständig geleert wurde, darf sie nicht länger als eine Woche an der Pistole befestigt bleiben
Frische Schaumspritzer sind mit dem Reiniger zu entfernen
Ausgehärteter Schaum kann mit dem speziellen Reiniger entfernt werden
Das Produkt haftet nicht auf Polyethylen, PTFE, Silikon, Bitumen oder mit Trennmitteln behandelten Oberflächen
Enthält kein Formaldehyd
Obwohl die technischen Hinweise auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer ist seiner Eigenverantwortung nicht enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Für die Isolierung von Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, Fensterläden, Dachgeschossen, zwischen Mauerwerk und Wänden/Decken in Gipsplatten usw.
Zum Füllen und Fixieren von Türen und Fenstern, Rohrkreuzungen, Hohlräumen im Mauerwerk usw.
Oberflächen müssen sauber und frei von Staub, Fett und Öl sein
Schütteln Sie die Flasche mindestens 20–30 Mal kräftig
Die optimale Anwendungstemperatur und Temperatur der Flasche beträgt +20 °C
Wichtig: Befeuchten Sie die Oberflächen vor dem Auftragen des Schaums mit Wasser, und bei jeder Schaumschicht während und nach dem Auftragen
Eine ausreichende Befeuchtung ermöglicht es dem Schaum, sein Volumen um bis zu 30 % zu vergrößern, was auch eine gute Haftung an der Oberfläche, eine Ausdehnung der Zellen und eine vollständige Tiefenhärtung gewährleistet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!