Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top
1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kleine Dose mit hoher Ausbeute
Bis zu 40 Liter Schaumausbeute freigeschäumt aus einer verarbeiterfreundlichen, handlichen Dose.
Wintertauglich
Auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen bis –5°C verarbeitbar
Geprüfte Produkteigenschaften
- Fugenschalldämmung: Reduziert Lärmbelästigung (RST,w = 61 dB nach DIN 52210)
- Wärmeleitfähigkeit: Reduziert Wärmeverlust nach DIN 52612
- Luftdurchlässigkeit: Verhindert Luftzug, geprüft nach EN 1026
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Geprüft nach DIN EN ISO 12572.
- Energieeinsparung nach EnEV: Heizkosteneinsparung von 6 % in Anlehnung an DIN 18055/EN 204
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1
Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur
Silikon- und lösungsmittelfrei
Alterungsbeständig
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Erfüllt die Anforderungen nach RAL zur Dämmung der mittleren Dämmebene.
Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden. PURlogic® TOP lässt sich mit den Schaumpistolen PURlogic® Xpress, Art. Nr. 0891 152 4 verarbeiten. Andere Pistolen sind nicht kompatibel!
Technische Übersichtstabelle für Purlogic® PU-Schäume und Spritzkork | |||||||||||||||||
Technische Eigenschaften | Hauptanwendungsgebiet | ||||||||||||||||
Würth Produkt Art.-Nr. | Ausbeute freigeschäumt bis zu … | Klebefrei bei +20°C ab … min | Schneidbar ab … min | Entspreizbar ab … min (Aushärtung) | Verarbeitbar (Untergrund/Umgebung) ab … °C | Verarbeitbar (Dosentemperatur) ab … °C | UV-beständig | Baustoffklasse nach DIN 4102 | Thermische Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Wand | Schalldämmung bei Fensterfugen | Schalldämmung bei Türzargen | Fixieren und Füllen von Türzargen | Füllen, Abdichten und Dämmen von Hohlräumen | Abdichten und Verfüllen von Anschlussfugen bei Dachelementen | Verfüllen von Rohrdurchbrüchen | Setzen von Bad- und Duschwannen | Verkleben von Treppenstufen |
PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | – | – 5 | +5 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | – | – 15 | 0 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | – | – 5 | +5 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Nein | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | 5 | 20 | +10 | +10 | Nein | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
Dispersions- spritzkork 0892 140 | 500ml | x | x | – | +5 | +5 | Ja | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | – | –5 | +5 | Nein | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | – | +5 | +5 | Nein | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
O = nicht geeignet ⎷ = geeignet |
Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Hochwertiges und sicheres Dämmen, Füllen und Isolieren von Fensteranschlüssen, Fensterbankanschlüssen, Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen. Optischer Einbaunachweis durch Farbgebung.
Dose vor Gebrauch 20-mal kräftig schütteln. Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe grundieren. Haftflächen müssen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenbefeuchten. Dose bis zum Anschlag in Dosenaufnahme an der Pistole eindrehen – nicht überdrehen oder verkanten. Schaum dehnt sich nach dem Ausbringen noch aus. Frische Schaumspritzer sofort mit PURlogic Clean, Art. Nr. 0892 160, entfernen. Pistole und Ventil nach Gebrauch gründlich reinigen. Angebrochene Dose immer auf der Pistole aufgeschraubt lassen. Die Dose ist innerhalb von 4 Wochen zu verbrauchen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!