Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grundierung, Dichtmittel, Spray
Für Metalloberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Haftet hervorragend auf Metallen. Ideale Grundierung für typische wasserbasierte Nitrozellulose-, Epoxid- und Polyurethanlacke. Geeignet für die Anwendung auf Einkomponenten-Voranstrichen (lesen Sie das technische Datenblatt der Farbe sorgfältig durch). Dank der hochwertigen Oberfläche und dem schnellen Antrocknen ideal für kleinere Karosseriearbeiten. Ebnet die Oberfläche und optimiert die Haftung folgender Lackschichten
Einzelkomponente
- ideal für kleine Ausbesserungen und Reparaturen
- macht katalysierte Produkte, Farbpinsel und die folgende Reinigung überflüssig
- schnelltrocknend
Bewegliche Düse
Zur Anpassung des Sprühmusters, zum vertikalen und horizontalen Einsatz
Hohe Abdeckung
- In drei Farben erhältlich; so kann die für die spätere Farbgebung geeignetste Oberfläche gewählt werden
- Komplettabdeckung
- Minimaler Produktverbrauch
Sehr gute Haftung
- haftet auf Aluminium, unbehandeltem und verzinktem Stahl, altem Lack und Polyesterfüllern.
- gute Schleiffähigkeit
Trockenfilmdichte: 30 Mikrometer bei +20 ºC
Lackierbar nach: 60 Minuten bei +20 ºC
Nach dem Einsatz muss der Behälter umgedreht und die Düse durch Abspritzen gereinigt werden
Auch wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen und durch ausführliche Tests zu bestätigen. Der Käufer wird nicht seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Karosseriearbeiten, Teillackierung, Punktreparaturen. Ideal zum Entfernen kleiner Fehler nach dem Schleifen von Grundierungen oder Füllern
Die Grundierung muss mit geeignetem Schmirgelpapier vorbereitet werden. Muss sauber, fest, trocken und von Pulver, Öl, Fett und Lösemitteln frei sein. Dose vor Gebrauch 2-3 Minuten schütteln. Aus einer Entfernung von 15-20 cm mehrere dünne Lagen aufsprühen. Dann mit Schmirgelpapier der Körnung P600 (trocken) oder P1000 (nass) schleifen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!