Verbesserter Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz
durch Schraubdeckel
Betriebstemperatur: –40°C bis +105°C
Stromstärke: max.: 16 A
30 cm Kabel 2,5 mm2 mit umspritztem Kunststoffgehäuse
Nach ISO 4165
Schutzklasse: IP 67
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!