Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Grundierfüller RAPID
Universell einsetzbarer 2K-Grundierfüller für die Ausbesserung von kleinen und mittelgroßen Flächen, auf blankem Stahlblech, UP-Spachtel und Altlackierungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr gut geeignet für den Einsatz in der Kleinschadenreparatur
- Schnelle Trocknung, hervorragende Schleifbarkeit, glatter Verlauf
- Hohe Schichtstärken applizierbar
- Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften
- Nass–In–Nass überarbeitbar (ohne Zwischenschliff)
In Verbindung mit PE-Spritzfüller ist das Einhalten der Trocknungszeiten zwingend erforderlich. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur universellen Grundierung von blankem und verzinktem Stahlblech, gereinigt und geschliffenem UP-Spachtel und Altlackierungen.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Problemuntergründe anschleifen. Dose vor dem Auslösen 2 Min. gründlich schütteln. Druckknopf (rot) aus Abdeckkappe nehmen, auf Stift am Dosenboden aufsetzen und durch Drücken aktivieren. Druckknopf abnehmen und entsorgen. Dose nach dem Auslösen erneut gründlich schütteln. Im Abstand von 20–30 cm 2–3 Spritzgänge (70μm) auflegen. Zwischenablüftzeit beachten (10-15 min.). Überlackierbar mit allen handelsüblichen Decklacksystemen. Verarbeitungszeit: max. 24 Std. Trocknungszeiten Lufttrocknung: 60 min./20°C IR-Trocknung: 10 min./60°C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!