Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K HS Klarlack Express
Hochwertiger Acrylklarlack für die schnelle und wirtschaftliche Autoreparaturlackierung (Express-Technologie), insbesondere bei der Ofentrocknung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Abdeckung
- Hervorragende Beständigkeit gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse sowie Vergilbung
- Dauerhafter Glanzeffekt.
- Einfach anzuwenden
- Auch für die partielle Autolackierung geeignet.
Nach der Trocknung von 15 Minuten bei 60 °C oder alternativ 25 Minuten bei 40 °C plus Kühlzeit ist es möglich, bereits mit dem Poliervorgang zu beginnen
Wiederstand
- Die Reparatur sieht aus wie die Originallackierung
- Express-Technologie ermöglicht schnellere Aufträge
- Sehr strapazierfähige und schützende Beschichtung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!