Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-HS-Klarlack Perfect PLUS
VOC-konformer High-Solid-Acrylklarlack für die vollständige oder teilweise Lackierung von Pkw und Nutzfahrzeugen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bietet ein besonders brillantes Finish und optimalen Verlauf auf lösemittelhaltigen oder wasserbasierten Basislacken
- Garantiert eine optimale Aushärtung insbesondere bei der Ofentrocknung, aber auch bei Raumtemperatur
- Sofort nach der forcierten Trocknung polierbar und ist sehr widerstandsfähig gegen alle Witterungseinflüsse sowie gegen mechanische Belastungen und chemische Einflüsse
- Auch als Schutzschicht für Neonfarben (fluoreszierende Farben) geeignet
Tragen Sie eine leichte kontinuierliche Sprühschicht auf, gefolgt von einer vollständigen Sprühschicht. Um eine einwandfreie Aushärtung zu gewährleisten, empfehlen wir die forcierte Trocknung. Bei der Trocknung bei Raumtemperatur ist es ratsam, einen Härter zu verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!