Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transparenter Lack, Perfect, 2:1 Zweikomponentenmittel mit hohem Festkörperanteil
Transparenter Acryllack, 2 Komponenten, Extrem robust
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Abdeckung
- Ausgezeichnet in Verbindung mit Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Hervorragende Stabilität und Glanz
- Maximale Transparenz
- Gibt den exakten Ton der Grundierungsfarbe wieder
- Ausgezeichnete Polierfähigkeit sofort nach dem Trocknen (nach etwa 35 bis 45 Minuten bei +60 °C)
Widerstand
- Hohe Beständigkeit gegen mechanische Belastungen z.b. Bürsten in Autowaschanlagen und Chemikalien
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, Witterung/Vergilben
- Antivergilbungseigenschaften
- Der extrem robuste Inhalt sorgt für eine dicke Lackschicht
Erfüllt die VOC-Richtlinie
Erfüllt die VOC-Richtlinie
Transparente Lackoberfläche für professionelle Zweischicht-Lackierung.
Geeignet sowohl für wasser- als auch lösungsmittelbasierte Lacke in der KFZ-, Karosserie- und Lackierbranche.
Geeignet für vollständige oder Teillackierungen
Produktleistung: 10-12 m2/l
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!