Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transparenter Lack, Reflow, 2:1 Zweikomponentenmittel mit hohem Festkörperanteil
Acryllack, zwei Komponenten, transparent, extrem robust, ausgezeichnete Kratzfestigkeit, basierend auf neuer Reflow-Technologie
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Abdeckung
- Ausgezeichnet in Verbindung mit Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Hervorragende Stabilität und Glanz
- Maximale Transparenz
- Gibt den exakten Ton der Grundierungsfarbe wieder
Widerstand
- Hohe Beständigkeit gegen mechanische Belastungen z.b. Bürsten in Autowaschanlagen und Chemikalien
- Selbstreparierend – Der „Reflow“-Effekt bedeutet, dass sich kleinste Kratzer, die beispielsweise von Bürsten in Autowaschanlagen stammen, mithilfe der Sonne selbst reparieren. Der zerkratzte Lack verschließt sich und geht in seinen ursprünglichen Zustand über, wodurch die Mikrokratzer nahezu unsichtbar werden.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, Witterung/Vergilben
Erfüllt die VOC-Richtlinie
Erfüllt die VOC-Richtlinie
Transparente Einbrennlackierung für professionelle Zweischichtlackierung
Geeignet für Lacke auf Wasser- und Lösungsmittelbasis im Automobilsektor, Karosseriebau und bei Lackierarbeiten
geeignet für vollständige oder Teillackierungen
Produktleistungen: 6–8 m2/l
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!